Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDAE-L18-U7/8-14F

  • ERIKS:14988931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNFcilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,01/ stukexcl. btw

€ 23,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
WEE18L7/8UNFX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/8" - 14 UNF
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L18

  • Eriks:971359
  • Manufacturer:11252039

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L18

  • Eriks:12936409
  • Manufacturer:19252100

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

2166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026