Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDAE-L18-M22E

  • ERIKS:14988929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,38/ stukexcl. btw

€ 12,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
WEE18LMOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
14 mm
dy
15 mm
i
14 mm
l2
25.5 mm
l3
35.5 mm
lg
49.5 mm
lg2
33 mm
SW2
27 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L18

  • Eriks:971359
  • Manufacturer:11252039

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L18

  • Eriks:12936409
  • Manufacturer:19252100

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

2166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026