€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW06LM10x1EDB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 0,99incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026