€ 11,59/ stukexcl. btw
€ 14,02incl. btw
213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Referentiecode | SWVE18LR1/2 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 160 |
d1 | 18 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 13 mm |
dy | 15 mm |
i | 11 mm |
I4 | 44 mm |
l2 | 20 mm |
l3 | 22 mm |
lg2 | 27.5 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 0,42/ stukexcl. btw
€ 0,51incl. btw
1120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026