Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BCE-S6-G1/4E

  • ERIKS:14988527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,16/ stukexcl. btw

€ 13,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 500
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
5 mm
dy
4 mm
i
10 mm
I4
27 mm
l2
16 mm
l3
13.5 mm
lg2
23 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026