€ 10,47/ stukexcl. btw
€ 12,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 500 |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 8 mm |
I4 | 21 mm |
l2 | 13 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 20 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
3766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 0,99incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026