€ 53,78/ stukexcl. btw
€ 65,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | DVWE08SMEDOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 14x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
dy | 5 mm |
i | 12 mm |
I4 | 47 mm |
l2 | 18.5 mm |
l3 | 26.5 mm |
lg2 | 26 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026