Eriks
THURMETALL

THURMETALL Ladenkast 1005x695X1000 4040/1060

  • ERIKS:12969297
  • Fabrikant:7630022327019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Omschrijving: Ladekast
Nettogewicht kg: 171
Breedte mm: 1005
Diepte mm: 695
Hoogte mm: 1000
Vrije hoogte mm: 900
Aantal fronthoogtes mm: 4 x 75 / 4 x 150
Veiligheidspal lade: Standaard
Nuttige breedte laden mm: 900
Nuttige diepte laden mm: 600
Aantal laden: 8
Lade laadvermogen kg: 75
Sluitsysteem: KEY Lock
Aantal sloten: 1
Specificatie: stationair
Kleur
Duifblauw NCS S 4040-R70 B / Lichtblauw NCS S 1060-R80 B
Opslaan in lijst

€ 1.863,86/ stukexcl. btw

€ 2.255,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1005 mm
Diepte
695 mm
Hoogte
1000 mm
Aantal lades
8
Onderdelen & accessoires

€ 110,96/ stukexcl. btw

€ 134,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

€ 99,81/ setexcl. btw

€ 120,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

€ 88,57/ stukexcl. btw

€ 107,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

€ 105,43/ stukexcl. btw

€ 127,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026