Eriks
THURMETALL

THURMETALL Langs-/dwarsschot 6/14 fronthoogte 150mm D600 x B900mm

  • ERIKS:12969424
  • Fabrikant:7630022305444
Image 1
Sets met scheidingswanden voor laden, breedte 1005 mm

•    Correcte opslag
Praktisch indelingsmateriaal voor het hele assortiment verlicht het organiseren van de opslag van goederen.
Net en flexibel opbergen door veelzijdige indelings- en combinatiemogelijkheden met scheidingswanden, inzetbakjes, bakjes, borgpennen of antislipmatten. Aanvullend toebehoren zoals haken voor in de geperforeerde platen, transparante containers en veel meer.

Opslaan in lijst

€ 105,43/ stukexcl. btw

€ 127,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL