Eriks
THURMETALL

THURMETALL Set verdelers met sleuven en metalen scheidingsplaten

  • ERIKS:13356818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Breedte: 1005mmDiepte: 695mmHoogte: 75mmGeschikt voor fronthoogtes: 100, 125mmNuttige breedte laden: 900mmNuttige diepte laden: 600mmLeveromvang: 8 verdelers met sleuven, 18 scheidingsplaten 100mmMetalen tussenschotten: In combinatie met tussenschotten met sleuven kunnen lades naar wens worden onderverdeeld in kleine compartimenten. Het etiketveld is over de hele breedte verspringend en wordt gebruikt om clip-on etikethouders of barcodehouders te bevestigen. Dankzij de voorwaartse draaiingen aan de onderkant kunnen de metalen scheidingsschotten op de geperforeerde ladebodem worden bevestigd. De afmetingen zijn op elke metalen afscheider gestanst. Specificatie: aluminium.Scheidingsschotten met sleuven aan beide zijden: Voor het in de lengte en dwars indelen van lades. Gleufraster in eenheden van 17 mm zoals op de ladewanden. Met de bochten aan de onderkant kunnen de tussenschotten met sleuven op de geperforeerde ladebodem worden bevestigd. Specificatie: plaatstaal, inclusief bevestigingsmateriaal. Kleur: grijs, NCS S 4502-B.
Opslaan in lijst

€ 99,81/ setexcl. btw

€ 120,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL