€ 726,75/ stukexcl. btw
€ 879,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Synthetic Oil Based Grease |
Inhoud | 18.01 kg |
Verpakking | Emmer |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -40 tot 140 °C |
Kleur | Bruin |
Druppelpunt | 300 °C |
Verdikkingsmiddel | Calciumsulfonaatcomplex |
Basisolie | Synthetisch (PAO) |
Norm | NLGI 1-2 |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 280-310 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 30 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 320 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 4000 N |
Aanbevolen voor | Pelletpersen, Molens, Mengers. |
€ 21,11/ stukexcl. btw
€ 25,54incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 505,95/ stukexcl. btw
€ 612,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026