Eriks
SKF

SKF Waterbestendig vet voor de voedingsindustrie hoge belasting LGFQ 2/0.4

  • ERIKS:13574602
  • Fabrikant:7316577154125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vet voor hoge belasting, waterbestendig en breed temperatuurbereik voor de voedingsmiddelenindustrie.
SKF LGFQ 2 is een vet op basis van synthetische olie met de modernste calciumsulfonaatcomplex
verdikker technologie. Het is geschikt voor toepassingen met hoge belastingen, een natte omgeving en
fluctuerende temperaturen, die men bijvoorbeeld vindt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Eigenschappen en voordelen
  • Uitstekende corrosiebescherming
  • Uitstekende mechanische stabiliteit
  • Uitstekende smeercapaciteit bij hoge belasting
  • Goede bescherming tegen false brinelling
  • Goed te verpompen, ook bij lage temperatuur
  • NSF ISO 21469 geregistreerd en gecertificeerd als Halal en Koosjer
Veelvoorkomende toepassingen
  • Pelletpersen (diervoeding, suiker, zout)
  • Mixers
  • Molens
  • Centraal smeersysteem
Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Grease
Inhoud
0.42 l
Inhoud
0.4 kg
Verpakking
Patroon
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -40 tot 140 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
300 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaatcomplex
Basisolie
Synthetisch (PAO)
Norm
NLGI 1-2
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
280-310
Basisolie viscositeit bij 100°C
30 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
320 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
4000 N
Aanbevolen voor
Pelletpersen, Molens, Mengers.
Alternatieven

€ 726,75/ stukexcl. btw

€ 879,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026