Eriks
SKF

SKF Vet voor hoge belasting en hoge temperaturen LGHP 2/18

  • ERIKS:23766626
  • Fabrikant:7316571625560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
LGHP 2 is een kwaliteitsvet dat gebaseerd is op minerale olie en gebruikmaakt van de moderne verdikkertechnologie met polyureum (diureum).Het is geschikt voor elektromotoren en andere gelijkaardige toepassingen.

Eigenschappen:
  • Breed temperatuurbereik en zeer lange levensduur bij hoge temperaturen.
  • Uitstekende bescherming tegen corrosie.
  • Hoge thermische en mechanische stabiliteit.
  • Goede opstartprestatie bij lage temperaturen.
  • Compatibel met de gangbare polyureum en lithium verdikte vetten.
Typische toepassingen:
  • Elektromotoren en heteluchtventilatoren.
  • Waterpompen.
  • Wentellagers voor textiel-, papierverwerkings- en droogmachines.
  • Koppelingslagers.
  • Toepassingen met verticale as.
  • Ovenwagens en walsen.
Opslaan in lijst

€ 524,35/ stukexcl. btw

€ 634,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGHP 2/1
Type
High Performance
Inhoud
18 kg
Verpakking
Emmer
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -40 tot 150 °C
Kleur
Blauw
Druppelpunt
240 °C
Verdikkingsmiddel
Polyurea
Basisolie
Mineraal
Norm
NLGI 2 en 3
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
245-275
Basisolie viscositeit bij 40°C
96 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
10.5 mm²/s
NLGI klasse
2
Serie
LGHP 2/1
Alternatieven

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

736 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 37,67/ stukexcl. btw

€ 45,58incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 146,23/ stukexcl. btw

€ 176,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 1.315,55/ stukexcl. btw

€ 1.591,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF Handmatige vetpomp LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

€ 505,95/ stukexcl. btw

€ 612,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026