€ 146,23/ stukexcl. btw
€ 176,94incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGHP 2/1 |
Type | High Performance |
Inhoud | 5 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -40 tot 150 °C |
Kleur | Blauw |
Druppelpunt | 240 °C |
Verdikkingsmiddel | Polyurea |
Basisolie | Mineraal |
Norm | NLGI 2 en 3 |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 245 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 10.5 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 96 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
Serie | LGHP 2/1 |
€ 524,35/ stukexcl. btw
€ 634,46incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 1.315,55/ stukexcl. btw
€ 1.591,82incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 37,67/ stukexcl. btw
€ 45,58incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 18,35/ stukexcl. btw
€ 22,20incl. btw
736 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026