Eriks
SKF

SKF Vet met zeer hoge viscositeit en vaste smeerstoffen LGEV 2/18

  • ERIKS:23766607
  • Fabrikant:7316577745590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit op minerale olie gebaseerde lager vet heeft een extreem hoge viscositeit en vaste smeermiddelen voor uitzonderlijke belastingbescherming. De lithium-calcium verdikker zorgt voor mechanische stabiliteit bij zware trillingen en waterindringing. Het hoge gehalte aan molybdeendisulfide en grafiet minimaliseert microslip in grote tonlagers. De robuuste formulering ondersteunt langdurig gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Basisolie met een extreem hoge viscositeit biedt een superieur draagvermogen onder zware omstandigheden
  • Lithium-calcium zeepverdikker biedt een stabiele structuur bij trillingen en blootstelling aan water
  • Vaste smeermiddelen zoals molybdeendisulfide en grafiet verminderen slijtage door microslip in langzaam draaiende lagers
  • NLGI graad 2 consistentie zorgt voor optimale smering in grote sferische rollagers
  • Geformuleerd voor corrosie- en waterbestendigheid om de levensduur van apparatuur te verlengen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor grote sferische rollagers in zware machines
  • Gebruikt met apparatuur die wordt blootgesteld aan voortdurende zware trillingen en langzame rotaties
  • Compatibel met toepassingen die bestand moeten zijn tegen binnendringend water en corrosie
Opslaan in lijst

€ 735,95/ stukexcl. btw

€ 890,50incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Alternatieven

€ 18,39/ stukexcl. btw

€ 22,25incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 205,11/ stukexcl. btw

€ 248,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 1.977,08/ stukexcl. btw

€ 2.392,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4.617,48/ stukexcl. btw

€ 5.587,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF Handmatige vetpomp LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

€ 505,95/ stukexcl. btw

€ 612,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026