Eriks
SKF

SKF Vet met zeer hoge viscositeit en vaste smeerstoffen LGEV 2/5

  • ERIKS:23766609
  • Fabrikant:7316577745606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit vet is gebaseerd op minerale olie met een lithium-calcium verdikker en vaste smeermiddelen, ontworpen voor veeleisende omgevingen. De hoge viscositeit en vaste additieven beschermen lagers bij extreme belastingen, lage snelheden en zware trillingen. Uitstekende mechanische stabiliteit zorgt voor betrouwbare water- en corrosiebestendigheid. Geschikt voor grote tonlagers waar microslip en zware omstandigheden voorkomen.

Kenmerken
  • Een hoge basisolieviscositeit vermindert slijtage bij langzame rotatie
  • zwaar belaste lagers
  • Molybdeendisulfide en grafiet verbeteren de bescherming onder zware trillingsomstandigheden
  • Lithium-calcium verdikker biedt waterbestendigheid
  • Het minimaliseren van het corrosierisico in vochtige omgevingen
  • Consistente NLGI klasse 2 zorgt voor een stabiele toepassing en een lange levensduur
  • Zwarte kleur met vaste smeermiddelen vergemakkelijkt de visuele identificatie tijdens onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor grote sferische rollagers in staalfabrieken
  • Gebruikt met verticale asassemblages die aan zware omgevingen worden blootgesteld
  • Compatibel met apparatuur die verlengde smeerintervallen vereist
Opslaan in lijst

€ 205,11/ stukexcl. btw

€ 248,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Alternatieven

€ 735,95/ stukexcl. btw

€ 890,50incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4.617,48/ stukexcl. btw

€ 5.587,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 18,39/ stukexcl. btw

€ 22,25incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026