Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 320 E

  • ERIKS:23765549
  • Fabrikant:7316571206578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,92/ stukexcl. btw

€ 142,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
90 mm
Breedte
71 mm
Draadmaat
M 100x2
B
21 mm
B1
71 mm
d
100 mm
d1
90 mm
d3
130 mm
G
M 100x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 30E

  • Eriks:23765892
  • Manufacturer:HMV 30E

€ 1.627,48/ stukexcl. btw

€ 1.969,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026