€ 67,80/ stukexcl. btw
€ 82,04incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 65 mm |
Breedte | 55 mm |
Draadmaat | M 75x2 |
B | 13 mm |
B1 | 55 mm |
d | 75 mm |
d1 | 65 mm |
d3 | 98 mm |
G | M 75x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 46,05/ stukexcl. btw
€ 55,72incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 68,67/ stukexcl. btw
€ 83,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026€ 24,46/ stukexcl. btw
€ 29,60incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 2,80/ stukexcl. btw
€ 3,39incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.149,95/ stukexcl. btw
€ 1.391,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026