Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 307

  • ERIKS:23765500
  • Fabrikant:7316577079886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,50/ stukexcl. btw

€ 27,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
30 mm
Breedte
35 mm
Draadmaat
M 35x1.5
B
8 mm
B1
35 mm
d
35 mm
d1
30 mm
d3
52 mm
G
M 35x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 7

  • Eriks:23766320
  • Manufacturer:KM 7

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 7

  • Eriks:23766829
  • Manufacturer:MB 7

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 28,47/ stukexcl. btw

€ 34,45incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026