Eriks
SKF

SKF Borgring MB 7

  • ERIKS:23766829
  • Fabrikant:7316577757456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
35 mm
Buitendiameter
57 mm
Dikte
1.25 mm
B
1.25 mm
d
35 mm
d1
44 mm
d2
57 mm
f
6 mm
M
32.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 7

  • Eriks:11551978

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

209 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026