€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 52 to 55 mm |
Sleutelwijdte | 2.0472 to 2.1654 in |
Lengte | 208 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 170 g |
Gewicht | 0.37 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 6 |
Dikte | 0.2362 in |
Lengte | 8.189 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 69,86/ stukexcl. btw
€ 84,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 73,22/ stukexcl. btw
€ 88,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 9,67/ stukexcl. btw
€ 11,70incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026