Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3052

  • ERIKS:23765494
  • Fabrikant:7316577114921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.694,93/ stukexcl. btw

€ 2.050,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
240 mm
Breedte
145 mm
Draadmaat
Tr260x4
B1
240 mm
d1
145 mm
G
Tr260x4
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer HM 3052

  • Eriks:23765750
  • Manufacturer:HM 3052

€ 516,39/ stukexcl. btw

€ 624,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 52E

  • Eriks:23765927
  • Manufacturer:HMV 52E

€ 2.979,88/ stukexcl. btw

€ 3.605,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026