€ 516,39/ stukexcl. btw
€ 624,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr260x4 |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 34 mm |
B | 34 mm |
b | 20 mm |
B5 | 46 mm |
d1 | 290 mm |
d2 | 273 mm |
d3 | 310 mm |
h | 10 mm |
€ 413,11/ stukexcl. btw
€ 499,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 181,19/ stukexcl. btw
€ 219,24incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026