Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 305

  • ERIKS:23765492
  • Fabrikant:7316577008459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,09/ stukexcl. btw

€ 25,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
20 mm
Breedte
29 mm
Draadmaat
M 25x1.5
B
7 mm
B1
29 mm
d
25 mm
d1
20 mm
d3
38 mm
G
M 25x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 14,32/ stukexcl. btw

€ 17,33incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 5

  • Eriks:23766318
  • Manufacturer:KM 5

€ 9,28/ stukexcl. btw

€ 11,23incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 5

  • Eriks:23766825
  • Manufacturer:MB 5

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026