Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3034

  • ERIKS:23765486
  • Fabrikant:7316577008916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 523,66/ stukexcl. btw

€ 633,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
150 mm
Breedte
101 mm
Draadmaat
M 170x3
B
26 mm
B1
101 mm
d
170 mm
d1
150 mm
d3
200 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KML 34

  • Eriks:24003715
  • Manufacturer:KML 34

€ 191,14/ stukexcl. btw

€ 231,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 34E

  • Eriks:23765900
  • Manufacturer:HMV 34E

€ 1.949,48/ stukexcl. btw

€ 2.358,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026