€ 191,14/ stukexcl. btw
€ 231,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KML |
Draadmaat | M 170x3 |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 26 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
d1 | 190 mm |
d3 | 200 mm |
h | 5 mm |
€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026