€ 245,79/ stukexcl. btw
€ 297,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 110 mm |
Breedte | 112 mm |
Draadmaat | M 120x2 |
B | 20 mm |
B1 | 112 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 155 mm |
G | M 120x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 166,95/ stukexcl. btw
€ 202,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026€ 97,28/ stukexcl. btw
€ 117,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 12,86/ stukexcl. btw
€ 15,56incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.379,95/ stukexcl. btw
€ 1.669,74incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026