€ 159,93/ stukexcl. btw
€ 193,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 90 mm |
Breedte | 97 mm |
Draadmaat | M 100x2 |
B | 18 mm |
B1 | 97 mm |
d | 100 mm |
d1 | 90 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 108,63/ stukexcl. btw
€ 131,44incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.269,55/ stukexcl. btw
€ 1.536,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026