Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2314

  • ERIKS:23765459
  • Fabrikant:7316577008701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,55/ stukexcl. btw

€ 87,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
60 mm
Breedte
68 mm
Draadmaat
M 70x2
B
12 mm
B1
68 mm
d
70 mm
d1
60 mm
d3
92 mm
G
M 70x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 49,28/ stukexcl. btw

€ 59,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 14

  • Eriks:23766291
  • Manufacturer:KM 14

€ 23,51/ stukexcl. btw

€ 28,45incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 14

  • Eriks:23766796
  • Manufacturer:MB 14

€ 2,71/ stukexcl. btw

€ 3,28incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 14E

  • Eriks:23765852
  • Manufacturer:HMV 14E

€ 1.122,35/ stukexcl. btw

€ 1.358,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 37,67/ stukexcl. btw

€ 45,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026