€ 37,67/ stukexcl. btw
€ 45,58incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 92 to 92 mm |
Sleutelwijdte | 3.622 to 3.622 in |
Lengte | 281 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 420 g |
Gewicht | 0.93 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 8 |
Dikte | 0.315 in |
Lengte | 11.063 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 28,74/ stukexcl. btw
€ 34,78incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 41,99/ stukexcl. btw
€ 50,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026