€ 2,71/ stukexcl. btw
€ 3,28incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 98 mm |
Dikte | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 70 mm |
d1 | 85 mm |
d2 | 98 mm |
f | 8 mm |
M | 66.5 mm |
€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026