€ 35,35/ stukexcl. btw
€ 42,77incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 30 mm |
Breedte | 43 mm |
Draadmaat | M 35x1.5 |
B | 8 mm |
B1 | 43 mm |
d | 35 mm |
d1 | 30 mm |
d3 | 52 mm |
G | M 35x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 24,01/ stukexcl. btw
€ 29,05incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 11,56/ stukexcl. btw
€ 13,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026