€ 24,59/ stukexcl. btw
€ 29,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 25 mm |
Breedte | 27 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
B | 7 mm |
B1 | 27 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 16,70/ stukexcl. btw
€ 20,21incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,02/ stukexcl. btw
€ 12,12incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026