€ 34,43/ stukexcl. btw
€ 41,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 44.45 mm |
Breedte | 35 mm |
Draadmaat | M 50x1.5 |
B | 11 mm |
B1 | 35 mm |
d | 50 mm |
d1 | 44.45 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 27,54/ stukexcl. btw
€ 33,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 14,43/ stukexcl. btw
€ 17,46incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 1.067,15/ stukexcl. btw
€ 1.291,25incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 33,07/ stukexcl. btw
€ 40,01incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026