Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HE 206

  • ERIKS:23765595
  • Fabrikant:7316577107909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor Inch-assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 31,86/ stukexcl. btw

€ 38,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HE
Asdiameter
25.4 mm
Breedte
27 mm
Draadmaat
M 30x1.5
B
7 mm
B1
27 mm
d
30 mm
d1
25.4 mm
d3
45 mm
G
M 30x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 58,97/ stukexcl. btw

€ 71,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 6

  • Eriks:23766319
  • Manufacturer:KM 6

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 6

  • Eriks:23766828
  • Manufacturer:MB 6

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026