Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LHMT 68

  • ERIKS:11807702
  • Fabrikant:7316575639624
Image 1
De LHMT 68/SD250 is een navulset voor de TLSD automatische single-point smeerunit.De set bevat een vetpatroon gevuld met 250 ml LHMT 68 vet en is inclusief een batterij (TLSD 1-BAT).De LHMT 68/SD250 wordt aanbevolen als een directe navulset voor de TLSD 125/HMT68 and TLSD 250/HMT68, kan echter gebruikt worden met elk TLSD smeerunit..Voor het gebruik van de navulset met de aandrijfunit TLSD 1-DU is de steunplaat TLSD 1-SP vereist. Deze moet apart worden aangeschaft.
Opslaan in lijst

€ 45,03/ stukexcl. btw

€ 54,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LHMT
Type
Refill Cartridge Set
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
250 ml
Smeermiddel
LHMT 68
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 100 °C
Aantal aansluitingen
1
Beschermingsgraad (IP)
65
Opslagbestendigheid in maanden
24
Gewicht
0.41 kg
Aansluiting
G 1/4"
Alternatieven
Product Image

SKF Kettingolie medium temperatuur LHMT 68/5

  • Eriks:23766661
  • Manufacturer:LHMT 68/5

€ 106,67/ stukexcl. btw

€ 129,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LHMT 68

  • Eriks:11807661
  • Manufacturer:LHMT 68/SD125

€ 35,83/ stukexcl. btw

€ 43,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026