€ 35,83/ stukexcl. btw
€ 43,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LHMT |
Type | Refill Cartridge Set |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LHMT 68 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Aantal aansluitingen | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Gewicht | 0.27 kg |
Aansluiting | G 1/4" |
€ 106,67/ stukexcl. btw
€ 129,07incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 45,03/ stukexcl. btw
€ 54,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026