Eriks
SKF

SKF Kettingolie medium temperatuur LHMT 68/5

  • ERIKS:23766661
  • Fabrikant:7316572455630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LHMT 68 is ideaal voor stoffige omgevingen met gemiddelde temperaturen, met als belangrijkste voorbeelden de cement- of transportindustrie, waar een hoog penetratieniveau en een lichte filmvorming vereist zijn.

Eigenschappen:
  • Langere levensduur van de ketting.
  • Groter interval tussen twee smeerbeurten.
  • Minder olieverbruik en energieverbruik.
Typische toepassingen:
  • Aandrijfkettingen en kettingen van transportbanden.
  • Hijskettingen.
Opslaan in lijst

€ 106,67/ stukexcl. btw

€ 129,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LHMT 68/5
Type
Medium Temperature Chain Oil
Toepassing
Transportkettingen, Aandrijfkettingen, Hefkettingen, gemiddelde temperaturen
Verpakking
Blik (pot)
Inhoud
5 l
Basisolie
Mineraal
Basisolie viscositeit bij 40°C
68 cSt
Basisolie viscositeit bij 100°C
9 cSt
Dichtheid
0.88 g/cm³
Kleur
Bruin / Geel
Vloeipunt
-30 °C
Vlampunt
200 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 100 °C
Capaciteit
5
Type
Kettingolie voor middelhoge temperaturen
Alternatieven

€ 94,71/ stukexcl. btw

€ 114,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 104,83/ stukexcl. btw

€ 126,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LHMT 68

  • Eriks:11807661
  • Manufacturer:LHMT 68/SD125

€ 35,83/ stukexcl. btw

€ 43,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026