€ 4.028,68/ stukexcl. btw
€ 4.874,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TKSA |
Type | Wired Laser Shaft Alignment System |
Meetbereik | van 0.07 tot 2 |
Interface | Ja |
Gewicht | 4.72 kg |
Batterijsoort | LiPo |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Breedte | 360 mm |
Breedte | 14.2 in |
Hoogte | 110 mm |
Hoogte | 4.3 in |
Lengte | 530 mm |
Lengte | 20.9 in |
€ 910,75/ stukexcl. btw
€ 1.102,01incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 386,35/ stukexcl. btw
€ 467,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 143,47/ stukexcl. btw
€ 173,60incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 781,95/ stukexcl. btw
€ 946,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 1.205,15/ setexcl. btw
€ 1.458,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 1.168,35/ setexcl. btw
€ 1.413,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 377,15/ setexcl. btw
€ 456,35incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2.050,68/ stukexcl. btw
€ 2.481,32incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026