Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 10 stuks 50x50x13mm 0,20mm TMAS 50-020

  • ERIKS:13426232
  • Fabrikant:7316570371703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMAS voorgesneden vulplaten voor nauwkeurige verticale machine uitlijning.
  • Roestvast staal
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
  • Nauwe toleranties
  • Geschikt voor hergebruik
  • Dikte duidelijk op vulplaat aangegeven
  • Volledig ontbraamd
  • Geleverd in verpakking van 10 stuks
Opslaan in lijst

€ 15,59/ setexcl. btw

€ 18,86incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMAS
Type
Machinery Shims Pack
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Dikte
0.2 mm
Breedte
50 mm
Lengte
50 mm
Breedte opening
13 mm
Alternatieven
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 360

  • Eriks:13426169
  • Manufacturer:TMAS 360

€ 1.205,15/ setexcl. btw

€ 1.458,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 11

  • Eriks:13378588
  • Manufacturer:TKSA 11

€ 2.050,68/ stukexcl. btw

€ 2.481,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Laser riemuitlijntoestel TKBA 40

  • Eriks:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

€ 1.829,88/ stukexcl. btw

€ 2.214,15incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 380

  • Eriks:12694598
  • Manufacturer:TMAS 380

€ 1.168,35/ setexcl. btw

€ 1.413,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026