€ 2.050,68/ stukexcl. btw
€ 2.481,32incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TKSA |
Type | Shaft Alignment System |
Meetbereik | van 0 tot 185 |
Interface | Ja |
Gewicht | 2.12 kg |
Batterijsoort | LiPo |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Breedte | 260 mm |
Breedte | 10.2 in |
Hoogte | 110 mm |
Hoogte | 4.3 in |
Lengte | 360 mm |
Lengte | 14.2 in |
€ 1.168,35/ setexcl. btw
€ 1.413,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 386,35/ stukexcl. btw
€ 467,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 450,75/ stukexcl. btw
€ 545,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 367,95/ stukexcl. btw
€ 445,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 182,11/ stukexcl. btw
€ 220,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 377,15/ setexcl. btw
€ 456,35incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 4.028,68/ stukexcl. btw
€ 4.874,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026€ 1.627,48/ setexcl. btw
€ 1.969,25incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 735,03/ setexcl. btw
€ 889,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026