€ 5.739,88/ stukexcl. btw
€ 6.945,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | THAP |
Type | Air-Driven Hydraulic Pump Set |
Type | Hoge druk elektrische pomp |
Max. werkdruk | 1500 bar |
Pers aansluiting | G 3/4 |
Gewicht | 21.6 kg |
L | 350 mm |
€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 90,11/ stukexcl. btw
€ 109,03incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026