€ 5.206,28/ stukexcl. btw
€ 6.299,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | THAP150E |
Type | Air-Driven Pump And Oil Injector |
Type | Hoge druk elektrische pomp |
Max. werkdruk | 1500 bar |
Pers aansluiting | G 3/4 |
Gewicht | 19.6 kg |
Code | 23-05-19-01 |
€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 90,11/ stukexcl. btw
€ 109,03incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026