€ 1.297,49/ stukexcl. btw
€ 1.569,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 270 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 530 mm |
Hoogte | 323 mm |
Breedte | 106 mm |
Hoogte as | 160 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 450 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 1.144,90/ stukexcl. btw
€ 1.385,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026