Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SNV270-F-L

  • ERIKS:12626516
  • Fabrikant:4012802385571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.144,90/ stukexcl. btw

€ 1.385,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SNV
Buitenmaat lager
270 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
530 mm
Hoogte
328 mm
Breedte
215 mm
Hoogte as
160 mm
Voet breedte
160 mm
Voethoogte
60 mm
Aantal boutgaten
2
Draadmaat (M..)
M 30
Hartafstand bevestigingsgaten
450 mm
Materiaal huis
Gietijzer