Eriks
SKF

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Fabrikant:7316572298305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De hoeveelheid die de vetpistolen per slag afleveren, hangt af van heel wat variabelen. Het is over het algemeen vrij moeilijk om een juiste hoeveelheid smeervet handmatig aan te brengen in de lagers. En toch is die juiste hoeveelheid vet cruciaal voor de levensduur van het lager. Te veel of te weinig vet gebruiken, kan de machine immers doen uitvallen. Hoewel het gebruikelijk is om het vet per slag te berekenen, houdt deze procedure geen rekening met de tegendruk, de continue slijtage in het vetpistool en nog heel wat andere variabele parameters. De SKF Vetmeter LAGM 1000E meet het vetverschil in volume of gewicht heel exact en geeft het metrisch (in cm³ of g) of in US-eenheden (US fl. oz of oz) weer, zodat je geen omzettingsberekeningen hoeft te maken.

Eigenschappen:
  • Geschikt voor de meeste NLGI 0-3 vetten.
  • Een rubber omhulsel beschermt de elektronica bij schokken en is tevens olie- en vetbestendig.
  • De cijfers verschijnen groot en duidelijk leesbaar op het LCD-scherm met achtergrondverlichting.
  • Kan gebruikt worden bij alle vetpistolen van SKF, maximale druk van 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAGM
Type
Grease Meter
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Smeermiddel
NLGI 0-3
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 55 °C
Max. werkdruk
700 bar
Debiet
1000 cm³
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
0.4 kg
Materiaal
Aluminium
Aansluiting
M10x1