Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 524-620

  • ERIKS:23769864
  • Fabrikant:7316570528282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis maakt deel uit van de SNL 2 3 5 en 6 serie. Het is ontworpen om ingebouwde lagers een maximale levensduur te laten bereiken met minder onderhoud. Het huis is gemaakt van gietijzer en heeft een tweedelige uitvoering voor eenvoudige installatie. Het is geschikt voor doorlopende as- of aseindmontage.Kenmerken
  • Het tweedelige behuizingsontwerp maakt eenvoudige installatie en onderhoudstoegang mogelijk
  • Gietijzeren constructie biedt betrouwbare structurele sterkte voor veeleisende toepassingen
  • Het vermogen tot vetgesmeerde smering helpt de levensduur en prestaties van lagers te verlengen
  • Geschikt voor doorlopende as- of aseindmontage voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Geoptimaliseerde afdichtings- en behuizingsvarianten verminderen de noodzaak voor maatwerk en verlagen de totale kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware industriële transportsystemen: SNL 524-620
  • Ideaal voor het ondersteunen van grote roterende machinaschachten: SNL-serie
  • Compatibel met onderhoudsintensieve lageropstellingen: gedeelde plummerblokbehuizing
Opslaan in lijst

€ 583,03/ stukexcl. btw

€ 705,47incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
215 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
410 mm
Hoogte
271 mm
Breedte
86 mm
Hoogte as
140 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SNV215-F-L

  • Eriks:12626512
  • Manufacturer:061908053-0000

€ 568,88/ stukexcl. btw

€ 688,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026