Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SNV215-F-L

  • ERIKS:12626512
  • Fabrikant:4012802385465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 568,88/ stukexcl. btw

€ 688,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SNV
Buitenmaat lager
215 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
410 mm
Hoogte
271 mm
Breedte
180 mm
Hoogte as
140 mm
Voet breedte
120 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
2
Draadmaat (M..)
M 24
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 524-620 V

  • Eriks:24004476
  • Manufacturer:SNL 524-620 V

€ 514,83/ stukexcl. btw

€ 622,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026