Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 519-616 V

  • ERIKS:23769858
  • Fabrikant:7316570952636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit is een gedeeld plummerblokhuis dat is ontworpen voor gebruik met SKF-lagers. Het huis ondersteunt een maximale levensduur van de gemonteerde lagers en minimaliseert het onderhoud. Het beschikt over een robuuste constructie van gietijzer en een tweedelige uitvoering voor eenvoudige installatie. Het ontwerp maakt verschillende afdichtings- en lageropstellingen mogelijk voor veelzijdige toepassingen.Kenmerken
  • De behuizing met twee delen vereenvoudigt de installatie en vermindert de stilstandtijd tijdens onderhoud
  • Gietijzeren behuizingsmateriaal biedt een hoge structurele sterkte en is bestand tegen vervorming onder belasting
  • De vetgesmeerde uitvoering helpt om optimale lagerprestaties en betrouwbaarheid te behouden
  • Een centerhoogte van 112 mm zorgt voor compatibiliteit met standaard lagerassamenstellingen
  • Verkrijgbaar in diverse series voor kostenefficiënte en flexibele lageropstellingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF-lagers in zware industriële transportsystemen
  • Ideaal voor het ondersteunen van assen in grootschalige verwerkingsapparatuur
  • Compatibel met toepassingen die regelmatig onderhoud of vervanging van lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 290,65/ stukexcl. btw

€ 351,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
170 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
212 mm
Breedte
68 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SNV170-F-L

  • Eriks:12177974
  • Manufacturer:062546805-0000

€ 315,87/ stukexcl. btw

€ 382,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026