€ 315,87/ stukexcl. btw
€ 382,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SNV |
Buitenmaat lager | 170 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 219 mm |
Breedte | 150 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voet breedte | 100 mm |
Voethoogte | 35 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 20 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 290 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 290,65/ stukexcl. btw
€ 351,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026